※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
25291448
品番
Y804-0340
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
379-6402
材質
スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
M3
ねじの種類
並目
表面処理
黒色酸化被膜
強度区分
12.9
ねじ部長さ(mm)
約18