※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 25293128 品番 Y843-0316
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。 トラスコ品番379-3256 材質ステンレス 寸法L(mm)16 呼び径(mm)d3×L16 呼び径(Φmm)3.25 通し穴径(Φmm)3.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする