※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロールピン ストレート 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 25293225 品番 Y844-0210
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。 トラスコ品番379-3268 材質ばね用鋼、表面処理:ACP処理 寸法L(mm)10 呼び径(mm)d2×L10 呼び径(Φmm)2.25 通し穴径(Φmm)2.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする