TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの ピン
TRUSCOの ロールピン
ロールピン ストレート 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
25293329
品番
Y844-0420
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途
ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
トラスコ品番
379-3282
材質
ばね用鋼、表面処理:ACP処理
寸法L(mm)
20
呼び径(mm)
d4×L20
呼び径(Φmm)
4.4
通し穴径(Φmm)
4.4