※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

割ピン 少量パック

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 25293399 品番 Y845-1630
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

標準的な割りピンです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。 トラスコ品番379-4879 材質スチール、表面処理:なし 寸法L(mm)30 呼び径(Φmm)1.4 通し穴径(Φmm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
緩み止めボルトの廻り止め
サービス業

Uナットを使用していますがそれでもナットが緩むと大事故になるのでさらにボルト先端に割ピンを入れて使用しています。
少量で購入できるので助かります。

2026-02-24
用途:
メンテナンス
株式会社T3ファーマシー 様 (医療・福祉・介護関連業)

2つしか使わないので少量は助かります。
品質も問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする