曜日別特売
Y845-3040 割ピン 少量パック TRUSCO 25293539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

割ピン 少量パック

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)
寸法L(mm)40
トラスコ品番379-4900
379-4900
379-4896
379-4906
379-4907
379-4879
379-4895
379-3287
379-4905
379-3291
379-4909
379-4894
379-3296
379-4891
379-4893
379-3292
379-4884
379-3288
379-4904
379-3284
379-4882
379-4880
379-4886
379-4899
379-4902
379-3285
379-4892
379-3289
379-4889
内容量1袋(10本)注文コード25293539品番Y845-3040
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

標準的な割りピンです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。トラスコ品番379-4900材質スチール、表面処理:なし寸法L(mm)40呼び径(Φmm)2.7通し穴径(Φmm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 緩み止めボルトの廻り止め
サービス業

Uナットを使用していますがそれでもナットが緩むと大事故になるのでさらにボルト先端に割ピンを入れて使用しています。
少量で購入できるので助かります。

2026-02-24
用途: メンテナンス
株式会社T3ファーマシー医療・福祉・介護関連業

2つしか使わないので少量は助かります。
品質も問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする