Y847-0006 スナップピン ステンレス 少量パック TRUSCO 25293819

 

Y847-0006 スナップピン ステンレス 少量パック TRUSCO 25293819
Y847-0006 スナップピン ステンレス 少量パック TRUSCO 25293819

スナップピン ステンレス 少量パック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径D(mm)6
全長L(mm)21.2
内容量1袋(10個)注文コード25293819品番Y847-0006
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

脱着が容易に行えます。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。

用途
ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
トラスコ品番379-4915材質ステンレス全長L(mm)21.2ピン径(Φmm)d:1.2呼び径D(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25293828
2024-12-18
用途: オートバイ等の割ピン代わりに使用

オートバイ等の割ピン代わりに使用していますが、錆びることのないステンレス製で助かります 古いタイプのオートバイなので出先で外したりする場面で便利です

対象商品 : 25293794
2024-12-11
用途: オートバイ等の割ピン用に

実際のサイズよりひとサイズ小さい物を使用します バイク等に使用です 相手形状(太さ等)に合わせて曲がりを変えて使用しています ステンレス製で錆びることもなく 再使用可能で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする