※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y847-0008 スナップピン ステンレス 少量パック TRUSCO 25293828 Y847-0008 スナップピン ステンレス 少量パック TRUSCO 25293828

スナップピン ステンレス 少量パック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25293828 品番 Y847-0008
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

脱着が容易に行えます。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。

用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。 トラスコ品番379-4919 材質ステンレス 全長L(mm)27.7 ピン径(Φmm)d:1.6 呼び径D(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25293828
2024-12-18
用途:
オートバイ等の割ピン代わりに使用

オートバイ等の割ピン代わりに使用していますが、錆びることのないステンレス製で助かります 古いタイプのオートバイなので出先で外したりする場面で便利です

対象商品:
25293794
2024-12-11
用途:
オートバイ等の割ピン用に

実際のサイズよりひとサイズ小さい物を使用します バイク等に使用です 相手形状(太さ等)に合わせて曲がりを変えて使用しています ステンレス製で錆びることもなく 再使用可能で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする