※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y848-0004 スナップピン 三価クロメート 少量パック TRUSCO 25293837 Y848-0004 スナップピン 三価クロメート 少量パック TRUSCO 25293837

スナップピン 三価クロメート 少量パック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 25293837 品番 Y848-0004
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

脱着が容易に行えます。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。

用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。 トラスコ品番379-4912 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) 材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白) 質量(g)6 全長L(mm)16.3 ピン径(Φmm)d:1.0 呼び径D(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25293898
2024-05-01
用途:
エンジンクレーンの足ピン止め
有限会社RPG 様

必ず必要なピンだったのでなくなった理由が知りたいですが、少量ロットが良いですね。
2個必要な1個が無くなってしまったので手配しました。
1個しか使わないのに注文は50本以上が普通ででした。
やっと探せたモノタロウに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする