TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 研磨シート
TRUSCOの 布ペーパー
ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
25293950
品番
GB5SS100
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。
金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。
用途
サビ取り、バリ取り、素地調整。
トラスコ品番
379-6232
材質
アルミナ質研削材
長さ(mm)
115
幅(mm)
70
粒度
(#)100
RoHS指令(10物質対応)
対応