※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 25293995 品番 GB5SS80
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。
金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。

用途サビ取り、バリ取り、素地調整。 トラスコ品番379-6229 材質アルミナ質研削材 長さ(mm)115 幅(mm)70 粒度(#)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする