※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 研磨シート
TRUSCOの 耐水ペーパー
ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
25294020
品番
TP5SS1500
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。
耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
用途
塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。
トラスコ品番
379-6228
材質
炭化ケイ素
長さ(mm)
115
幅(mm)
70
粒度
(#)1500