※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの ピン
TRUSCOの スナップピン
スナップピン 三価クロメート白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1300本)
注文コード
25294230
品番
S137-0005
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
着脱が簡単です。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途
ボルトなどの抜け止めに。
トラスコ品番
395-9397
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
全長L(mm)
17.9
ピン径(Φmm)
d:3
呼び径D(mm)
4