※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの ピン
TRUSCOの スナップピン
スナップピン ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1700本)
注文コード
25294239
品番
S138-0004
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
着脱が簡単です。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途
ボルトなどの抜け止めに。
トラスコ品番
395-9398
材質
ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
全長L(mm)
16.3
ピン径(Φmm)
d:3
呼び径D(mm)
4