※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S138-0005 スナップピン ステンレス TRUSCO 25294248 S138-0005 スナップピン ステンレス TRUSCO 25294248 S138-0005 スナップピン ステンレス TRUSCO 25294248

スナップピン ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1300本) 注文コード 25294248 品番 S138-0005
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

着脱が簡単です。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。

用途ボルトなどの抜け止めに。 トラスコ品番395-9400 材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール 全長L(mm)17.9 ピン径(Φmm)d:3 呼び径D(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする