※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空研ぎペーパー228X280 5枚入

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 25294327 品番 TDSPA-180-5P
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。
基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。
酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
便利な少量パックです。

用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 トラスコ品番395-3414 材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A) 長さ(mm)280 幅(mm)228 粒度(#)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25294388
2023-06-06
用途:
小物の研磨後の艶出し
卸売・小売業

目詰まりしにくいように思います。
5枚入りで販売されている物で試しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする