曜日別特売
TRCVR-550-S ケーブルタイ アソート TRUSCO 25294510

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルタイ アソート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)550
最大結束径(Φmm)160
内容量1袋(100本)注文コード25294510品番TRCVR-550-S
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。

用途
電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
トラスコ品番396-2765材質ナイロン66長さ(mm)550幅(mm)8厚さ(mm)2緑、青、黄、赤 各25本最大結束径(Φmm)160引張強度(N)784RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする