※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ケーブルタイ 屋内用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
幅(mm)
4.6
長さ(mm)
350
注文コード
25294537
品番
TRCV-350
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
幅・長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途
電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
トラスコ品番
396-2773
材質
ナイロン66
長さ(mm)
350
幅(mm)
4.6
色
白
最大結束径(Φmm)
98
引張強度(N)
490