※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ケーブルタイ 屋内用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25294546
品番
TRCV-400
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途
電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
トラスコ品番
396-2775
材質
ナイロン66
長さ(mm)
400
幅(mm)
4.6
色
白
最大結束径(Φmm)
116
引張強度(N)
490