曜日別特売
WNMG080412MN KCP25 ISO インサート WNMG-MN ケナメタル 25294938

ISO インサート WNMG-MN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)1.2注文コード25294938品番WNMG080412MN KCP25
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用

形状等辺不等角六角形コーナー半径(mm)1.2コーナーR(mm)1.2穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)8.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする