溶接用マスクDPM02YM交換用ろ過材

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード25295054 品番DPM-02YMF
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

視界を妨げない薄型フィルタです。
印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
撥水・撥油性のフィルタで水はもちろん油もはじきます。
活性炭素繊維(ACF)入りで、溶接時に発生する不快な臭気を除去します。

用途粉じんが発生する作業に。 トラスコ品番396-3941 適合機種DPM-02YM 材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維 区分国家検定RL2 粒子捕集効率(%)96.0以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする