エコ高性能防じんマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25295070 品番TMK-01RT
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ろ過材のみの交換だから経済的です。
小型・軽量のマスクです。
排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。
金属部品を使用していません。
ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。
メカニカルフィルタですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。

用途サンダー・グラインダー作業に。土木工事に。清掃作業、農薬散布に。(水和剤・粉剤用) 付属品TRF 8539 適合ろ過材:TRF トラスコ品番396-3947 材質接顔体:熱可塑性エラストマー サイズM 区分RL1 吸気抵抗(Pa)70 粒子捕集効率(%)82.0以上 縦(mm)118 横(mm)100 指定防護係数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする