TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パネリーナ用樹脂フック 縦型ショート 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25295456
品番
TUR-FJTS-BK
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
簡単にワンタッチで取付可能です。
パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。
縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。
用途
パンチングパネルラック用ワンタッチフック
トラスコ品番
396-2457
材質
取付部品:ポリプロピレン(PP)、フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)
長さ(mm)
20
幅(mm)
20
色
ブラック
高さ(mm)
58.3
タイプ
ショート
取付方向
縦
フック径(mm)
5
径(mm)
5
最大積載量(kg/個)
1.5