パネリーナ用樹脂フック 横型ロング 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25295465 品番TUR-FJYL-BK
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

簡単にワンタッチで取付可能です。
パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。
縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。

用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック トラスコ品番396-3023 材質取付部品:ポリプロピレン(PP)、フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ) 長さ(mm)40 幅(mm)58.3 ブラック 高さ(mm)20 タイプロング 取付方向 フック径(mm)5 径(mm)5 最大積載量(kg/個)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする