TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パネリーナ用ホースフックL 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25295490
品番
TUR-HFL-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,860
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです
ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の紛失・破損の管理ができる。
用途
ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の収納
トラスコ品番
396-2449
材質
スチール
幅(mm)
59.5
色
ブラック
高さ(mm)
59
奥行(mm)
142
フック
1本
最大積載量(kg/個)
4