TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パネリーナ用サンダーフック 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25295508
品番
TUR-SN-BK
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。
ディスクグラインダーの紛失・破損の管理ができます。
用途
ディスクグラインダーの収納
トラスコ品番
396-2455
材質
スチール
幅(mm)
124
色
ブラック
高さ(mm)
65.2
奥行(mm)
45
ホルダー数
1
最大積載量(kg/個)
3