TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パネリーナ用ツールトレー 316.4X127.8XH30 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25295535
品番
TUR-TTL-BK
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。
トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
用途
部品や工具の収納
仕様
均等積載量:6kg
トラスコ品番
396-2456
材質
スチール
幅(mm)
316.4
色
ブラック
高さ(mm)
30
奥行(mm)
127.8
取付ピッチ(mm)
パネル:150
最大積載量(kg/個)
6