パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25295666 品番 TUR-1-MOD
参考基準価格(税別)¥19,790 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)485×370×1600 均等耐荷重(kg/台)20 設置方式固定 OD色 用途工具の分類。 付属品フックL・S 各6個 トラスコ品番396-3056 材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) 高さ(mm)1600 奥行(mm)370 間口(mm)485 均等荷重(kg)20.0 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485 色(パネル)OD色 支柱径(Φmm)25.4 最大積載量(kg/台)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする