TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの 養生ボード
ダンボールプラスチック養生シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25295964
品番
TPD-1893TR
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
トラ柄のプラスチックダンボールです。
何度も繰り返し使用できるため経済的です。
用途
内装時の養生、輸送時の保護に。危険個所への注意喚起として。
トラスコ品番
401-3908
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
注意
※印刷面(トラ柄)片面のみです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません