※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
まとめ買い Cリンク スチール 10個
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25296068
品番
TTCR410P
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シンプルな形状のフックです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
433-6751
材質
スチール
寸法L(mm)
37.4
寸法S(mm)
5.0
寸法D(mm)
3.9
寸法W(mm)
16.7
寸法P(mm)
1
寸法R(mm)
8.9
使用荷重(kN)
0.1