※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い Cリンク スチール 10個

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25296104 品番 TTCR610P
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルな形状のフックです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番433-6587 材質スチール 寸法L(mm)61.3 寸法S(mm)12.0 寸法D(mm)5.7 寸法W(mm)32.0 寸法P(mm)1 寸法R(mm)20.6 使用荷重(kN)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする