※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
まとめ買い Cリンク スチール 100個
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25296120
品番
TTCR6BOX
参考基準価格(税別)
¥22,580
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シンプルな形状のフックです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
433-6787
材質
スチール
寸法L(mm)
61.3
寸法S(mm)
12.0
寸法D(mm)
5.7
寸法W(mm)
32.0
寸法P(mm)
1
寸法R(mm)
20.6
使用荷重(kN)
0.2