※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い クロームSフック 200mm 70個

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25296260 品番TFCR200BOX
参考基準価格(税別)¥21,440 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スチール製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6824 材質スチール、表面処理:クロムメッキ 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする