※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの Sカン・S字フック
まとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 10個
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
注文コード
25296330
品番
TFSUS10010P
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ステンレス製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
433-6760
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
32
寸法D(mm)
4
使用荷重(kN)
0.15