※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い Sフック スチール製 50mm 黒 10個

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25296470 品番TSTS550BK10P
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スチール製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6736 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)52 寸法S(mm)14 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする