※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの Sカン・S字フック
まとめ買い Sフック スチール製 100mm 黒 160個
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25296506
品番
TSTS5100BKBOX
参考基準価格(税別)
¥37,930
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
433-6993
材質
スチール、表面処理:粉体塗装
色
黒
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
32
寸法D(mm)
4
使用荷重(kN)
0.15