※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの Sカン・S字フック
まとめ買い Sフック スリムタイプ90mm(10個入り) 10セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
25296594
品番
TSFS9010P
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
433-6727
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
90
1袋入数(個)
10
寸法S(mm)
26
寸法D(mm)
2.4
使用荷重(kN)
0.02