まとめ買い スチールSフック 50mm 白 10個

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25296619 品番TTSH5010P
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スチール製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6753 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)52 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする