TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの Sカン・S字フック
まとめ買い スチールSフック 50mm 白 200個
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25296628
品番
TTSH50BOX
参考基準価格(税別)
¥20,420
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
433-6958
材質
スチール、表面処理:粉体塗装
色
白
寸法L(mm)
52
寸法D(mm)
4
使用荷重(kN)
0.15