TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの Sカン・S字フック
まとめ買い スチールSフック 100mm 白 1袋(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
25296655
品番
TTSH10010P
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
433-6740
材質
スチール、表面処理:粉体塗装
色
白
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
4
使用荷重(kN)
0.15