TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの Sカン・S字フック
まとめ買い スチールSフック 300mm 白 10個
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25296716
品番
TTSH30010P
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
433-6579
材質
スチール、表面処理:粉体塗装
色
白
寸法L(mm)
300
寸法D(mm)
6
使用荷重(kN)
0.15