TSG-8012BOX まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可 TRUSCO 25296969

メイン画像

まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25296969
品番
TSG-8012BOX
参考基準価格(税別)¥190,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。

トラスコ品番
433-6781
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ガスケット:ポリプロピレン、ポリエチレン
レンズ色
クリア
機能
防曇、防傷
角度調整範囲
○
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
1.8
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする