まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)200個

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25296978 品番VS101BOX
参考基準価格(税別)¥260,820 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

フィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。

トラスコ品番433-6803 材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布 レンズ色クリア コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする