TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)10個
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25297030
品番
VS10110P
参考基準価格(税別)
¥15,160
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番
433-6715
材質
レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布
レンズ色
クリア
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工