まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)200個

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25297057 品番TSG-988BOX
参考基準価格(税別)¥95,400 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。

トラスコ品番433-6785 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする