GMS-600-4P まとめ買い マルチソフト TRUSCO 25297084 GMS-600-4P まとめ買い マルチソフト TRUSCO 25297084 GMS-600-4P まとめ買い マルチソフト TRUSCO 25297084

まとめ買い マルチソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4巻) 注文コード 25297084 品番 GMS-600-4P
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

100mm幅ごとにミシン目が入っていますので100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。
スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続します。
ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。
目づまりしません。
1ロール当たりの単価がお得なまとめ買いセット(4ロール入り)です。

用途金属の傷取り、サビ・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。 トラスコ品番438-2662 幅(mm)200 長さ(m)6 砥粒シリコンカーバイド 仕上がり相当番手(#)600 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする