※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い 金柄ブラシ 厚毛植 ゴールドメッキ線

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード25297170 品番TB-2012-10P
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

10本入のお買い得パックです。
ハンドル部が持ちやすいです。
通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。
ワイヤ線は、通常品のものより毛の量が多いです。(1.3倍)
ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。

用途あらゆる所の洗浄など。 トラスコ品番450-5154 幅(mm)30 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材ゴールド線0.25×4 行数1行 植付(mm)65 線径(mm)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする