※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの メンテナンスブラシ
まとめ買い 金柄ブラシ ステンレス線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
25297188
品番
TB-2014-10P
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
10本入のお買い得パックです。
ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途
溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。
トラスコ品番
450-5156
幅(mm)
25
厚さ(mm)
10
全長(mm)
270
毛丈(mm)
18
毛材
ステンレス(SUS304)
行数
1行
植付(mm)
65
線径(mm)
0.30