※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い 金型ブラシ パーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード25297197 品番TB-2015-10P
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

10本入のお買い得パックです。
ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。

用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 トラスコ品番450-5153 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材パーム 行数1行 植付(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする