※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い シートペーパー 250枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 25297267 品番 GBS120-250P
参考基準価格(税別)¥26,130 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。

用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 トラスコ品番450-6717 材質砥粒:アルミナ質研削材 長さ(mm)280 幅(mm)230 粒度(P)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする